GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC54253K QUANTUM 4 MOD. 4,5W LED 3000K VERT. - 54253K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Plastica
Colore del corpo - Alluminio
Idoneo per l'installazione su superfici - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8010789045286
Codice prodotto
GOC54253K
Cod. produttore
54253K
Produttore
GOC
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Alluminio
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
265...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
70 mm