pagina iniziale

GIRA - GIR568603 USB 3.0 A M-JACK CONN. CAVO BREAKOUT - 568603

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR568603 USB 3.0 A M-JACK CONN. CAVO BREAKOUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Impiego - USB/jack

  • Anello portante -

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337462125

Codice prodotto

GIR568603

Cod. produttore

568603

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Impiego:

USB/jack

Anello portante:

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Altro

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Modulo USB 3.0 tipo A e connettore jack 3,5 mm Connettore, USB, cavo breakout, connettore jack
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA