pagina iniziale

GIRA - GIR564903 M-JACK CAVO BREAKOUT - 564903

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR564903 M-JACK CAVO BREAKOUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Impiego - Nottolino

  • Anello portante -

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337460930

Codice prodotto

GIR564903

Cod. produttore

564903

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento base

Impiego:

Nottolino

Anello portante:

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Altro

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Modulo connettore a Jack 3,5 mm Cavo breakout - Collegamento frontale: morsetti a innesto, rosso/nero. - Collegamento posteriore: morsetti a vite.