GIRA - GIR561000 JM-10 2-M - 561000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base
Impiego - Jack modulare
Anello portante - sì
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337460107
Codice prodotto
GIR561000
Cod. produttore
561000
Produttore
GIR
Composizione:
Elemento base
Impiego:
Jack modulare
Anello portante:
sì
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


