pagina iniziale

GIRA - GIR560700 JM-07 2-M - 560700

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR560700 JM-07 2-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Impiego - Jack modulare

  • Anello portante -

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337460077

Codice prodotto

GIR560700

Cod. produttore

560700

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento base

Impiego:

Jack modulare

Anello portante:

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Anello portante jack modulare 2 moduli Anello portante da MJ-01 a MJ-10 Solo per fissaggio a viti. Adatto per l'installazione in canalina.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA