GIRA - GIR5563926 MOD.VOCALE - 5563926

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Parlare/suonare
Strategia di lettura biometrica - no
Lettura del codice della strategia - no
Supporto dati per la strategia di lettura - no
Tecnica di installazione - Sistema bus
Confezione
1 PZ
EAN
4010337022411
Codice prodotto
GIR5563926
Cod. produttore
5563926
Produttore
GIR
Tipologia:
Parlare/suonare
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tecnica di installazione:
Sistema bus
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
no
Con scatola:
no
Larghezza:
106.5 mm
Altezza:
106.5 mm
Numero di pulsanti per chiamata:
0
Contiene tastierino:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Funzione di teleloop:
no
Colore:
Alluminio


