GIRA - GIR5551920 MOD.FINGERPRINT GIRA KEYLESSIN - 5551920

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010337072799
Codice prodotto
GIR5551920
Cod. produttore
5551920
Produttore
GIR
Modulo fingerprint System 106 Keyless In acciaio inox - Modulo fingerprint come sistema professionale di controllo dell’accesso biometrico basato sulla tecnologia di scansione superficiale di nuova generazione. - Messa in funzione e amministrazione tramite app. - Utilizzo come apparecchio autonomo con attuatori On/Off SdC Gira o in combinazione con il sistema di citofonia Gira come sistema di chiamata dalla porta di edifici con diverse unità abitative. - Scansione ad alta frequenza dello strato cutaneo più profondo. Alta quota di riconoscimento e sicurezza contro la manipolazione. - Analisi delle caratteristiche del dito di una persona viva. - L’unità di lettura fingerprint può gestire fino a 99 impronte digitali diverse. - Riconoscimento affidabile delle dita, ad es. con leggere lesioni riportate durante i lavori di giardinaggio (lesioni del solo strato cutaneo superficiale). - Protezione dei dati tramite processo di codifica. - Breve tempo di reazione dall’applicazione del dito all’abilitazione:circa 1 s per fino a 30 dita memorizzate,circa 3 s per fino a 99 dita memorizzate. - Design notturno della superficie fingerprint per orientamento tramite illuminazione a LED bianca. - Possibilità di contatto a 360° del dito. - Indicazione di stato aLED a 3 colori per la segnalazione ottica durante la programmazione e il comando. - Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa quando il dito dell'amministratore non è più disponibile. L'apparecchio può essere resettato in fabbrica sulle impostazioni predefinite con la scheda di sicurezza acclusa. - Ronzatore di conferma per la segnalazione acustica per l'utente ed il tecnico. - Segnale acustico di avvertimento in caso di prelievo non autorizzato del pannello fingerprint per il riconoscimento del sabotaggio. Funzione antisabotaggio con attuatore On/Off nel sistema di citofonia. Ingressi e uscite: - Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira. Le dita dei bambini possono essere di solito rilevate in modo affidabile solo a partire dall’età di 6 anni.

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


