pagina iniziale

GIRA - GIR551100 SCAT. FILO 1-M - 551100

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR551100 SCAT. FILO 1-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Protezione antifurto integrabile - no

  • Materiale - Altro

  • Colore - Altro

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337102076

Codice prodotto

GIR551100

Cod. produttore

551100

Produttore

GIR

Numero di unità:

1

Protezione antifurto integrabile:

no

Materiale:

Altro

Colore:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Larghezza:

106.5 mm

Altezza:

106.5 mm

Profondità:

23.35 mm

Scatola a filo System 106 1 modulo Alloggiamento a filo System 106, 1 modulo solo per l'uso con il modulo citofono esterno e i componenti System 106 Keyless In. Per l'impiego con scatola da incasso a filo System 106 in caso di pannello frontale presente in loco (cassetta delle lettere, installazione lato porta, ecc.). Il cavo piatto a 10 poli e le resistenze terminali sono in dotazione (eccezione: scatola del System 106 montata a filo a 1 modulo).