GIRA - GIR547100 SENS.ENERGIA RAD. 1-C MINI - 547100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - sì
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337774365
Codice prodotto
GIR547100
Cod. produttore
547100
Produttore
GIR
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
ENet
Tipologia:
Contatore energetico
Tipo di collegamento:
Diretto
Potenza reattiva:
no
Omologazione secondo PTB:
no
Interfaccia d'impulso S0:
Senza
Commutazione tariffa:
no

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


