GIRA - GIR546102 SENS.SOLARE RAD. SOLAR - 546102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4010337774334
Codice prodotto
GIR546102
Cod. produttore
546102
Produttore
GIR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Sensore solare radio eNet Solar - Sensore solare radop eNet per il controllo di attuatori eNet in funzione della luminosità. - Montaggio sul vetro di una finestra all'interno. - Attiva scene al superamento per eccesso o per difetto del valore di protezione solare e crepuscolare impostato. - Protezione solare possibile in funzione della temperatura. - Tasti delle scene per protezione solare e crepuscolo. - Misurazione della luminosità attraverso sensore di luminosità. - Trasmette i valori di luminosità al server eNet in caso di modifiche della luminosità superiori al 50%. - Funzionamento di test per l'adattamento del valore di soglia della temperatura e della protezione solare. - Apparecchio alimentato ad energia solare. - Accumulatore integrato come memoria volatile. Impostabile con server eNet:: - Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet. - Interdizione del comando. - Comportamento degli attuatori in caso di annullamento di una scena. - Aggiornamento del software dell'apparecchio. - Utilizzare i valori di luminosità come condizione SE nelle regole SE-ALLORA per attivare azioni, scene e timer. La licenza radio è valida per gli stati della UE e dell'EFTA.

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


