pagina iniziale

GIRA - GIR542500 ATT.ON/OFF / PS.RAD. 2-C MINI - 542500

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR542500 ATT.ON/OFF / PS.RAD. 2-C MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4010337774228

Codice prodotto

GIR542500

Cod. produttore

542500

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

ENet

Tipo di montaggio:

Incassato

Comando locale/manuale:

no

Con indicatore a LED:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

500 W

Carico C:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Accoppiamento bus incluso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore On-Off o a pulsante radio eNet 2 moduli Mini - L’attuatore On-Off o a pulsante radio eNet consente di commutare impianti di illuminazione e motori. - Modi operativi: Attuatore On/Off o attuatore a pulsante comune alle due uscite. - Segnale di risposta al radiotrasmettitore eNet. - Servizio scene. - Modo operativo pulsante: il contatto relè rimane chiuso finché vengono ricevuti telegrammi (max 60 secondi). Impostabile con server eNet:: - Funzione lampeggio. - Tempo di disinserimento ritardato. - Ritardo di accensione o spegnimento. - Preavviso di spegnimento. - Tempo di ripetizione minimo della commutazione. - Accensione permanente, spegnimento permanente. - Funzione di ripetitore. - Localizzazione dell'apparecchio. Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA