GIRA - GIR542300 ATT.ON/OFF / PS.RAD. 1-C MINI - 542300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - sì
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
49 kg CO₂eq
EAN
4010337774204
Codice prodotto
GIR542300
Cod. produttore
542300
Produttore
GIR
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
ENet
Tipo di montaggio:
Incassato
Comando locale/manuale:
no
Con indicatore a LED:
no
Numero di ingressi digitali:
1
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
500 W
Carico C:
no
Numero max. di uscite di commutazione:
4
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Varie fasi collegabili:
no
Accoppiamento bus incluso:
no
Possibilità di ampliamento modulare:
no
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


