pagina iniziale

GIRA - GIR540100 MOD.DIMM.LED UNI. S3000 KMF - 540100

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR540100 MOD.DIMM.LED UNI. S3000 KMF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Controllo App tramite Bluetooth - no

  • Dimming taglio di fase ascendente -

  • Dimming taglio di fase discendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337048268

Codice prodotto

GIR540100

Cod. produttore

540100

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento base

Tipo di comando:

Pulsante

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

Dimming taglio di fase discendente:

Dimmer di serie:

no

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Ingresso stazione secondaria:

Memoria dei valori di luminosità:

Utilizzabile con tasto:

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con tasto IR:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Potenza nominale carico resistivo:

20...20 W

Potenza nominale carico induttivo:

20...20 VA

Potenza nominale carico capacitivo:

3...3 VA

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Modulo dimmer LED universale System 3000 Komfort - Accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV. - Collegamento di apparecchi derivati possibile. - Impostazione automatica o manuale del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase). - Visualizzazione del modo operativo impostato tramite LED. - Accensione delicata per la lampada. - Luminosità di accensione memorizzabile in modo permanente. - Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata. - Funzione keycard d’albergo attivabile: la luce si accende dopo l’interruzione della tensione “On” (a partire dal livello indice 02). - Luminosità minima regolabile. - Protezione elettronica da cortocircuito. - Protezione elettronica dalla sovratemperatura. - Funzionamento con o senza neutro. - Dimmer a pulsante. Combinazione con pannello di comando RF 1 o 2 moduli per KNX: - Canale attuatore dimmer 1 modulo. - Canale sensore 1 modulo o 2 moduli. - Possibilità di controllo locale del modulo System 3000. - Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX. - {b}Selezione della funzione del modulo:{\b}Possibilità di impostare il comportamento e la curva caratteristica di regolazione della luce, funzione Soft ON e Soft OFF, funzione fading, funzione scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi.Ingresso per apparecchio derivato utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o per il comando radio di altri dispositivi KNX come sensore. In linea di massima il funzionamento del dimmer senza collegamento del neutro è possibile, tuttavia per alcune lampadine a LED e CFLi è necessario collegare il neutro al fine di evitare sfarfallii. Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti sale a 50 W. Ballast e trasformatori elettronici per lampadine a LED possono essere utilizzati con il metodo di regolazione luce indicato dal produttore. In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA