GIRA - GIR540000 MOD.DIMM.LED UNI. S3000 STD - 540000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base
Tipo di comando - Pulsante
Controllo App tramite Bluetooth - no
Dimming taglio di fase ascendente - sì
Dimming taglio di fase discendente - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Non-Design
EAN
4010337047995
Codice prodotto
GIR540000
Cod. produttore
540000
Produttore
GIR
Composizione:
Elemento base
Tipo di comando:
Pulsante
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimmer di serie:
no
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Ingresso stazione secondaria:
no
Memoria dei valori di luminosità:
sì
Utilizzabile con tasto:
no
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
no
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
no
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
no
Utilizzabile con tasto radio:
no
Utilizzabile con tasto IR:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
230...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Potenza nominale carico resistivo:
20...20 W
Potenza nominale carico induttivo:
20...20 VA
Potenza nominale carico capacitivo:
3...3 VA
Max. commutazione del LED di alimentazione:
120 W
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no