pagina iniziale

GIRA - GIR5379005 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M STD TDR - 5379005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5379005 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M STD TDR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento -

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altezza di montaggio - 1.1 m

  • Max. portata trasmissione laterale - 25 m

  • Max. portata trasmissione frontale - 40 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337124856

Codice prodotto

GIR5379005

Cod. produttore

5379005

Produttore

GIR

Con sensore di movimento:

Tipo di montaggio:

Incassato

Altezza di montaggio:

1.1 m

Max. portata trasmissione laterale:

25 m

Max. portata trasmissione frontale:

40 m

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione dimmer con inserto:

Dispositivo di rilevamento animali:

Controllore Illuminazione vano scale:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Durata di funzionamento max.:

30 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

180...180 °

Colore:

Nero

Pannello rilevatore di movimento System 3000, 1,10 m Standard con TFI nero opaco System 55 - Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente. - Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000. - Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili. - Tempo di disinserimento ritardato regolabile - Impostazione della soglia di luminosità. - Sensibilità impostata come valore fisso al 75%. - Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato. Con modulo dimmer System 3000: - Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata. - La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando. Il campo di rilevamento è orientato in orizzontale e in caso di utilizzo all'esterno potrebbe non trovare nessun limite. Pertanto, all'esterno è necessario prestare attenzione all'idoneità del luogo di montaggio oppure utilizzare un modulo rilevatore di movimento da 2,20 m. Schermo innestabile per delimitare l'area di rilevamento in dotazione.

GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA