GIRA - GIR5375600 MOD.RIL.MOV. S3000 2,20 M STD - 5375600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - sì
Tipo di montaggio - Incassato
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Collegabile in rete - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337051190
Codice prodotto
GIR5375600
Cod. produttore
5375600
Produttore
GIR
Con sensore di movimento:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Collegabile in rete:
no
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Altezza di montaggio:
2.2 m
Max. portata trasmissione laterale:
3 m
Max. portata trasmissione frontale:
12 m
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Durata di funzionamento max.:
2 min
Angolo di rilevamento orizzontale:
1...180 °
Colore:
Acciaio inox
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA