pagina iniziale

GIRA - GIR537327 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M STD - 537327

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR537327 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento -

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Comando HLK - no

  • Altezza di montaggio - 1.1 m

  • Max. portata trasmissione laterale - 25 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337049821

Codice prodotto

GIR537327

Cod. produttore

537327

Produttore

GIR

Con sensore di movimento:

Tipo di montaggio:

Incassato

Comando HLK:

no

Altezza di montaggio:

1.1 m

Max. portata trasmissione laterale:

25 m

Max. portata trasmissione frontale:

40 m

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione dimmer con inserto:

Dispositivo di rilevamento animali:

Controllore Illuminazione vano scale:

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Durata di funzionamento max.:

2 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

180...180 °

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pannello rilevatore di movimento System 3000 1,10 m Standard bianco puro satinato System 55 - Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente. - Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000. - Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili. - Impostazione della soglia di luminosità. - Impostazione della sensibilità su quattro livelli. - Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato. Con modulo dimmer System 3000: - Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata. - La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello dicomando. Il campo di rilevamento è orientato in orizzontale e in caso di utilizzo all'esterno potrebbe non trovare nessun limite. Pertanto, all'esterno è necessario prestare attenzione all'idoneità del luogo di montaggio oppure utilizzare un modulo rilevatore di movimento da 2,20 m. Schermo innestabile per delimitare l'area di rilevamento in dotazione.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA