GIRA - GIR5366112 S3000 TIMER VEN./LUCI DISPLAY - 5366112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Controllo di utenze elettriche
Adatto per inserto dimmer - no
Adatto per inserto veneziana - sì
Adatto per componente interruttore - no
Con copertura - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gira F100
EAN
4010337027492
Codice prodotto
GIR5366112
Cod. produttore
5366112
Produttore
GIR
Applicazione:
Controllo di utenze elettriche
Adatto per inserto dimmer:
no
Adatto per inserto veneziana:
sì
Adatto per componente interruttore:
no
Con copertura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Con indicatore a LED:
sì
Numero di tasti:
2
Numero di punti di azionamento:
4
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


