pagina iniziale

GIRA - GIR5365600 PNL.TATTILE S3000 - 5365600

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5365600 PNL.TATTILE S3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Controllo di utenze elettriche

  • Adatto per inserto dimmer -

  • Adatto per inserto veneziana -

  • Adatto per componente interruttore -

  • Con copertura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337096900

Codice prodotto

GIR5365600

Cod. produttore

5365600

Produttore

GIR

Applicazione:

Controllo di utenze elettriche

Adatto per inserto dimmer:

Adatto per inserto veneziana:

Adatto per componente interruttore:

Con copertura:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Acciaio inox

Trasparente:

no

Con indicatore a LED:

Numero di tasti:

1

Numero di punti di azionamento:

1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pannello tattile System 3000 acciaio inox - Il controllo avviene con un leggero tocco o scorrimento orizzontale sulla superficie di comando. - Possibilità di memorizzare tre valori di luminosità, con modulo dimmer System 3000. - Tempo di funzionamentoe una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di comando veneziane System 3000. - Funzione di blocco, con inserto di comando per veneziane System 3000. - Indicazione di stato tramite barra luminosa a LED per la visualizzazione della luminosità o della posizione della tenda. - Indicazione di stato permanente o temporanea (l'indicazione di stato si spegne dopo 5 secondi senza toccare). - Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziane o su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA