GIRA - GIR536127 PAN.COM. S3000 FRECCE - 536127

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Controllo di utenze elettriche
Adatto per inserto dimmer - sì
Adatto per inserto veneziana - sì
Adatto per componente interruttore - sì
Con copertura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337027300
Codice prodotto
GIR536127
Cod. produttore
536127
Produttore
GIR
Applicazione:
Controllo di utenze elettriche
Adatto per inserto dimmer:
sì
Adatto per inserto veneziana:
sì
Adatto per componente interruttore:
sì
Con copertura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Con indicatore a LED:
no
Numero di tasti:
1
Numero di punti di azionamento:
2
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


