pagina iniziale

GIRA - GIR5360112 S3000 PANN.COM. - 5360112

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5360112 S3000 PANN.COM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Controllo di utenze elettriche

  • Adatto per inserto dimmer -

  • Adatto per inserto veneziana -

  • Adatto per componente interruttore -

  • Con copertura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337027263

Codice prodotto

GIR5360112

Cod. produttore

5360112

Produttore

GIR

Applicazione:

Controllo di utenze elettriche

Adatto per inserto dimmer:

Adatto per inserto veneziana:

Adatto per componente interruttore:

Con copertura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Con indicatore a LED:

no

Numero di tasti:

1

Numero di punti di azionamento:

2

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pannello di comando System 3000 bianco puro brillante