pagina iniziale

GIRA - GIR5178005 TRASM.PAR. RF 2-M KNX - 5178005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5178005 TRASM.PAR. RF 2-M KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337123088

Codice prodotto

GIR5178005

Cod. produttore

5178005

Produttore

GIR

Trasmettitore a parete RF 2 moduli per KNX nero opaco (verniciato) - Il trasmettitore a parete può essere avvitato alla parete o incollato su superfici lisce o trasparenti con una piastra di montaggio. - La progettazione, la messa in servizio e la parametrizzazione avvengono mediante ETS (versione 5 o successiva). - Interfaccia USB Micro tipo B integrata utilizzabile per la programmazione locale e come interfaccia KNX RF. - Apparecchio alimentato da pile. - L'apparecchio supporta KNX Secure. Funzione "Commutazione": - Comando corrispondente a pressione e rilascio parametrizzabile (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione). - Comando per la pressione del tasto breve o prolungata del tasto. Funzione "Regolazione luce": - È possibile parametrizzareil comando alla pressione del tasto (più chiaro-ON, più scuro-OFF, più chiaro/più scuro/COMMUTAZIONE). Funzione "Veneziana": - È possibile parametrizzare il comando alla pressione del tasto (SU, GIÙ, COMMUTAZIONE). Funzione "Encoder": - 1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII. Funzione "Colore": - Comando del colore RGB/RGBW, alternanza tra 8 valori colore. Funzione "Apparecchio derivato scene": - Possibilità di richiamare e salvare le scene, alternanza tra 8 scene. Funzione "Individuale": - Premere o rilasciare diverse combinazioni di funzioni con il tasto. - Per derivazione scene luce: Funzione di memoria possibile. Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio. Se si utilizza una placca metallica, la portata può diminuire. Le pile sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste. Le pile sono in dotazione. Radiotrasmettitore a parete, piastra di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, sono in dotazione.

GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA