pagina iniziale

GIRA - GIR514700 CENTRALE METEO - 514700

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR514700 CENTRALE METEO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • sistema bus KNX Secure -

  • sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337124412

Codice prodotto

GIR514700

Cod. produttore

514700

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

sistema bus KNX Secure:

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Gira One

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Altro

Tipo di montaggio:

AMD

Assorbimento di potenza:

0.5 W

Accoppiamento bus incluso:

Con DCF77:

no

Segnale acustico:

no

Con riscaldamento:

no

Colore:

Altro

Ingresso analogico:

no

Stazione meteo:

Grado di protezione (IP):

IP20

Centrale meteo per KNX - La centrale meteo viene utilizzata in combinazione con il sensore meteo {b}8380 00{\b}, valuta le informazioni del sensore e le trasmette al KNX: - Velocità del vento - Temperatura esterna - Luminosità in lux di tutti e tre i sensori di luminosità inclusa la luminosità massima. - Precipitazioni (sì/no) - A un sensore meteo si possono collegare fino a 20 centrali meteo. - 10 canali di rilevamento per vento, precipitazioni, temperatura e luminosità. All'interno dei canali dei sensori è possibile creare collegamenti logici E/O per valutare insieme più valori dei sensori. - Ritardo di valutazione per tutti i sensori per garantire un funzionamento affidabile. - 8 canali di protezione solare per 8 facciate con funzione di protezione solare automatica incluso ritardo di valutazione per garantire l'affidabilità della funzione di protezione solare. - 2 oggetti per sensori di luminosità esterni. - Oggetto giorno/notte predefinito per la commutazione tra funzionamento giorno/notte inclusa funzione di attivazione/disattivazione separata tramite l'oggetto di comunicazione. - Oggetto di comunicazione che informa sui disturbi di comunicazione tra il sensore meteo e la centrale meteo. KNX Data Secure compatibile. Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.