pagina iniziale

GIRA - GIR511300 SENS.TATT.3 BASIS 3-M KNX - 511300

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR511300 SENS.TATT.3 BASIS 3-M KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337086826

Codice prodotto

GIR511300

Cod. produttore

511300

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Con protezione contro il furto/smontaggio:

Accoppiamento bus incluso:

no

Numero di punti di azionamento:

6

Numero di tasti:

3

Con indicatore a LED:

Con campo per dicitura:

no

Con display:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore tattile 3 Basis 3 moduli per KNX con bilanciere di messa in servizio