pagina iniziale

GIRA - GIR506200 ATT.ON/OFF / VEN. 2-C/1-C 16 A IM - 506200

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR506200 ATT.ON/OFF / VEN. 2-C/1-C 16 A IM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337099253

Codice prodotto

GIR506200

Cod. produttore

506200

Produttore

GIR

Attuatore On/Off 2 moduli / attuatore veneziana 1 modulo 16 A con ingresso binario 3 moduli per Gira One e KNX - Il funzionamento delle veneziane o di commutazione può essere parametrizzato. Nel funzionamento veneziane entrambe le uscite (A1/A2) sono combinate in un'unica uscita veneziane. - Il dispositivo ha tre ingressi con un potenziale di riferimento comune. - Lettura degli stati di commutazione di interruttori o tasti di installazione e di altri contatti a potenziale zero agli ingressi da 1 a 3. - Valutazione del segnale dei sensori di rugiada e di perdita (vedi accessori) sugli ingressi da 1 a 3. - Rilevamento di valori di temperatura tramite sensore remoto (vedi accessori) sull'ingresso 3. - Fino a 8 funzioni logiche indipendenti per l’implementazione di operazioni logiche semplici o complesse. - I messaggi di risposta e di stato trasmessi attivamente possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus o dopo una programmazione dell'ETS. - Relè bistabile. Funzioni veneziana: - Modo operativo parametrizzabile: comando di veneziane a lamelle, tapparelle, tende da sole, lucernari o sportelli di ventilazione. - Tempi di corsa della tenda parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore. - Per le veneziane a lamelle il tempo di movimento delle lamelle può essere parametrizzato in modo indipendente. - È possibile impostare il tempo di commutazione per il cambio di direzione del movimento e i tempi per il funzionamento a breve e lungo termine (Step, Move). - La reazione al ripristino della tensione del bus e dopo un processo di programmazione dell'ETS può essere impostata. - Possibilità di comandare a livello centrale attraverso 6 oggetti a lungo termine (SU, GIÙ, permanentemente SU, permanentemente GIÙ). - Segnale di risposta della posizione della tenda o delle lamelle. Inoltre, si possono ricevere segnali di risposta su una posizione della tenda non valida o un movimento dell’azionamento. Funzioni di risposta attive (in caso dimodifica o con invio ciclico sul bus) o passive (oggetto leggibile). - Attribuzione fino a 5 funzioni di sicurezza diverse (3 allarmi vento, 1 allarme pioggia, 1 allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica. - La funzione completa di protezione dalla luce solare con posizioni fisse e variabili della tenda o delle lamelle all'inizio o alla fine della funzione può essere attivata. Incluso lo sfalsamento dinamico delle lamelle per le veneziane a lamelle. Anche con protezione dalla luce solare ampliatada integrare in centraline di ombreggiamento più complesse (dispone di oggetti automatici e di blocco separati). A scelta anche con riscaldamento/raffreddamento automatico e funzione di presenza. - Funzione di tensionamento del tessuto per le tende avvolgibili. - Funzione di blocco ampliata con opzione di conferma. - Funzione di ventilazione per finestre con contatti a finestra. - Funzione di apprendimento intelligente per la corsa delle tende. - È possibile implementare la funzione di posizione forzata o la funzione di blocco. - È possibile parametrizzare fino a 64 scene interne. - Funzione di memoria delle scene: segnale di ritorno visivo aggiuntivo. - Richiamo ampliato delle scene (alternanza tra scene). Funzioni di commutazione: - Commutazione indipendente delle uscite di commutazione. - Funzionamento come contatto NI o NC. - Funzione di commutazione centrale tramite 6 oggetti di commutazione (ON, OFF, permanentemente ON, permanentemente OFF). - Segnale di risposta commutazione: funzionedi risposta attiva o passiva. - Possibilità di impostare la reazione in caso di interruzione o ripristino della tensione del bus e dopo un processo di programmazione dell'ETS. - Singola funzione combinatoria logica per ogni uscita. - Funzione di blocco parametrizzabile per ogni canale. In alternativa funzione di posizione forzata separata per ogni uscita. - Funzione di blocco ampliata con opzione di conferma. - Funzioni temporali (ritardo di accensione/spegnimento, funzione luce scale, anche con funzione di preallarme). - Possibilità di integrazione nelle scene luce: per ogni uscita è possibile parametrizzare fino a 64 scene interne. - Funzione di memoria delle scene: segnale di ritorno visivo aggiuntivo. - Richiamo ampliato delle scene (alternanza tra scene). - Il contatore delle ore di funzionamento può essere attivato individualmente per ogni uscita. - Monitoraggio degli ingressi per l’aggiornamento ciclico dell’oggetto di commutazione con posizione di sicurezza. {b}Riduzione della potenza{\b}Riduzione della corrente di commutazione per apparecchio (riferita a Σ 16 A){ul}{li}Riduzione del 10% per ogni 5 °C oltre i 35 °C{/li}{li}Riduzione del 15% per l'installazione su legno o cartongesso{/li}{li}Riduzione del 20% in caso di combinazione multipla.{/li}{/ul}

GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA