GIRA - GIR506100 ATT.ON/OFF 1-C 16 A IN INGR.BIN. 3-C - 506100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
sistema bus KNX Secure - sì
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 kg CO₂eq
EAN
4010337099284
Codice prodotto
GIR506100
Cod. produttore
506100
Produttore
GIR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
sistema bus KNX Secure:
sì
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Gira One
Tipo di montaggio:
Incassato
Comando locale/manuale:
no
Con indicatore a LED:
no
Numero di ingressi digitali:
3
Max. potenza di interruzione:
3000 W
Carico C:
sì
Numero max. di uscite di commutazione:
1
Max. corrente di commutazione:
16 A
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
65 mm
Possibilità di ampliamento modulare:
no
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


