pagina iniziale

GIRA - GIR503300 ATT.ON/OFF / VEN. 6-C/3-C 16 A AMG KMF - 503300

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR503300 ATT.ON/OFF / VEN. 6-C/3-C 16 A AMG KMF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337061090

Codice prodotto

GIR503300

Cod. produttore

503300

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Telecomando possibile:

no

Ethernet:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Accoppiamento bus incluso:

no

Comandare LED:

no

Con indicatore a LED:

Comando locale/manuale:

Max. corrente di commutazione:

16 A

Carico C:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

6

Numero max. di uscite avvolgibili:

3

Funzione commutazione:

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Varie fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore On/Off 6 moduli 16 A/attuatore veneziana 3 moduli 16 A Komfort per KNX
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA