GIRA - GIR503000 ATT.INT./VEN. 24-M/12-M 16 A STD - 503000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Non-Design
EAN
4010337060987
Codice prodotto
GIR503000
Cod. produttore
503000
Produttore
GIR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Telecomando possibile:
no
Ethernet:
no
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
8
Accoppiamento bus incluso:
no
Comandare LED:
no
Con indicatore a LED:
sì
Comando locale/manuale:
sì
Max. corrente di commutazione:
16 A
Carico C:
no
Numero max. di uscite di commutazione:
24
Numero max. di uscite avvolgibili:
12
Funzione commutazione:
sì
Tensione di interrogazione esterna necessaria:
no
Varie fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP20