pagina iniziale

GIRA - GIR502800 ATT.ON/OFF / VEN. 16-C/8-C 16 A STD - 502800

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR502800 ATT.ON/OFF / VEN. 16-C/8-C 16 A STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Non-Design

EAN

4010337061076

Codice prodotto

GIR502800

Cod. produttore

502800

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Telecomando possibile:

no

Ethernet:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

3

Accoppiamento bus incluso:

no

Comandare LED:

no

Con indicatore a LED:

Comando locale/manuale:

Max. corrente di commutazione:

16 A

Carico C:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

16

Numero max. di uscite avvolgibili:

8

Funzione commutazione:

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Varie fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

AMG plus A seconda della parametrizzazione, l'attuatore può essere utilizzato come attuatore On Off o come attuatore veneziana. Sono possibili anche forme miste di attuatore On Off e veneziana. Per la funzione attuatore veneziana vengono raggruppati sue uscite relè adiacenti in un'uscita veneziana. Caratteristiche: - - - - - - Funzione veneziana: - - Tempi di corsa della tenda parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore. - - - - - - - - Funzioni di commutazione: - - Funzionamento come contatto di chiusura o di apertura. - - - - - - Avvisi : - - - - Montaggio su guida a T DIN.