pagina iniziale

GIRA - GIR478130 PRESA SCHUKO DOP. ORIZ. CC - 478130

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR478130 PRESA SCHUKO DOP. ORIZ. CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Contatto di protezione - Altro

  • Con lampada di segnalazione - no

  • Numero di prese - 2

  • Numero moduli da frutto - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337092704

Codice prodotto

GIR478130

Cod. produttore

478130

Produttore

GIR

Tipologia:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Contatto di protezione:

Altro

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di prese:

2

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Con coperchio a cerniera:

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore:

Grigio

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di fissaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ orizzontale con coperchio a cerniera grigio Protezione dall'acqua sopra intonaco - Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA