pagina iniziale

GIRA - GIR4754005 SCHUKO CC + SP MRV - 4754005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR4754005 SCHUKO CC + SP MRV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Contatto di protezione - Altro

  • Con lampada di segnalazione - no

  • Numero di prese - 1

  • Tipo di collegamento - Morsetto a innesto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4010337114147

Codice prodotto

GIR4754005

Cod. produttore

4754005

Produttore

GIR

Tipologia:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Contatto di protezione:

Altro

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di prese:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore:

Nero

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Larghezza dell'apparecchio:

55 mm

Altezza dell'apparecchio:

55 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) nero opaco (verniciato) Morsetti a vite - Anello portante con messa a terra. Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O. Placca (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Standard 55, Gira E1 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera, con protezione dall’acqua IP44. Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA