GIRA - GIR4188108 SCHUKO IMPR.WSV - 4188108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Contatto di protezione - Altro
Con lampada di segnalazione - no
Numero di prese - 1
Numero moduli da frutto - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
4010337092919
Codice prodotto
GIR4188108
Cod. produttore
4188108
Produttore
GIR
Tipologia:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Contatto di protezione:
Altro
Con lampada di segnalazione:
no
Numero di prese:
1
Numero moduli da frutto:
1
Numero di prese commutabili:
0
Stampa/marcatura:
WSV
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Colore:
Rosso
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Altra alimentazione di sicurezza (rosso)
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con funzione loop:
no
Con interruttore on/off:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
55 mm
Altezza dell'apparecchio:
55 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
(ulteriore linea dedicata) - Anello portante con messa a terra. Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O. Gli zoccoli delle prese SCHUKO sono contrassegnati a colori.


