pagina iniziale

GIRA - GIR418803 PRESA SCHUKO - 418803

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR418803 PRESA SCHUKO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Contatto di protezione - Altro

  • Con lampada di segnalazione - no

  • Numero di prese - 1

  • Numero moduli da frutto - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4010337092896

Codice prodotto

GIR418803

Cod. produttore

418803

Produttore

GIR

Tipologia:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Contatto di protezione:

Altro

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di prese:

1

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...50 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

55 mm

Altezza dell'apparecchio:

55 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

32 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ bianco puro brillante System 55 - Anello portante con messa a terra. Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.

GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA