GIRA - GIR367327 BIL. SIM.CAMPANELLO + CT - 367327

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010337040200
Codice prodotto
GIR367327
Cod. produttore
367327
Produttore
GIR
Bilanciere con simbolo e campo per targhetta bianco puro satinato Suoneria - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio. - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. - Prova di tensione dal lato anteriore. - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente. - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. - Leva di sblocco facilmente accessibile. - Base in materiale termoplastico infrangibile. - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. - Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua. Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


