GIRA - GIR318600 INT.BIL.CTRL. 16 AX DEVUN - 318600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Invertitore/invertitore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Composizione - Elemento base
Numero moduli da frutto - 1
Interruttore a tasto - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337124443
Codice prodotto
GIR318600
Cod. produttore
318600
Produttore
GIR
Tipo funzionamento:
Invertitore/invertitore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Composizione:
Elemento base
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Altro
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Stampa/marcatura:
Simboli vari
Illuminazione:
Si
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Interruttore di riscaldamento:
sì
Interruttore della lavatrice:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


