pagina iniziale

GIRA - GIR315100 PS.BIL. CON.NO - 315100

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR315100 PS.BIL. CON.NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Levetta singola

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Tipo senza contatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337038764

Codice prodotto

GIR315100

Cod. produttore

315100

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento base

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Levetta singola

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Con illuminazione:

no

Con lampada inclusa:

no

Con lampada di segnalazione:

no

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Stampa:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Modulo pulsante a bilanciere 10 A 250 V~
contatto NO 1 polo - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio. - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. - Prova di tensione dal lato anteriore. - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente. - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. - Leva di sblocco facilmente accessibile. - Base in materiale termoplastico infrangibile. - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. - Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua. Collegabile anche illuminato.