GIRA - GIR3140005 KC CON.NO + MORS.N - 3140005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipologia - Tasto singolo
Tipo di comando - Scheda per hotel
Tipo senza contatto - no
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4010337065104
Codice prodotto
GIR3140005
Cod. produttore
3140005
Produttore
GIR
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipologia:
Tasto singolo
Tipo di comando:
Scheda per hotel
Tipo senza contatto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Con illuminazione:
no
Con lampada inclusa:
no
Con lampada di segnalazione:
no
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Stampa:
Senza
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


