pagina iniziale

GIRA - GIR311600 INT.CTRL.BIL. DEVUN - 311600

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR311600 INT.CTRL.BIL. DEVUN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Elemento base

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Interruttore a tasto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337038955

Codice prodotto

GIR311600

Cod. produttore

311600

Produttore

GIR

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Elemento base

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Illuminazione:

Si

Funzione di illuminazione:

Illuminato (on)

Tipo di illuminazione:

Lampada al neon

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Interruttore di riscaldamento:

no

Interruttore della lavatrice:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Modulo interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con elemento d'illuminazione a LED arancio 230 V~ deviatore universale - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio. - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. - Prova di tensione dal lato anteriore. - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente. - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. - Leva di sblocco facilmente accessibile. - Base in materiale termoplastico infrangibile. - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. - Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua. Collegabile anche illuminato. Elemento di illuminazione a LED arancio 230 V~ 0,5 mA è in dotazione.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA