pagina iniziale

GIRA - GIR310630 INT.BIL. DEVUN - 310630

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR310630 INT.BIL. DEVUN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Interruttore a tasto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337123927

Codice prodotto

GIR310630

Cod. produttore

310630

Produttore

GIR

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Illuminazione:

Si

Funzione di illuminazione:

Illuminato (on)

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Interruttore di riscaldamento:

no

Interruttore della lavatrice:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ grigio Deviatore universale - Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio. - Prova di tensione dal lato anteriore. - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente. - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. - Leva di sblocco facilmente accessibile. - Base in materiale termoplastico infrangibile. - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. - Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua. - Protezione dall'acqua sopra intonaco IP44 Collegabile anche illuminato.

GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA