GIRA - GIR310530 INT.BIL. DOPPIO - 310530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore seriale
Tipo di comando - Bascula/tasto
Composizione - Elemento base con alloggiamento completo
Numero moduli da frutto - 1
Interruttore a tasto - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Protetto dall'acqua sopra intonaco IP44
EAN
4010337123910
Codice prodotto
GIR310530
Cod. produttore
310530
Produttore
GIR
Tipo funzionamento:
Interruttore seriale
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Composizione:
Elemento base con alloggiamento completo
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
no
Numero di bascule di azionamento:
2
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Casella di testo/superficie di marcatura:
Si
Illuminazione:
No
Adatto per classe di protezione (IP):
IP44
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Interruttore di riscaldamento:
no
Interruttore della lavatrice:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


