pagina iniziale

GIRA - GIR289900 SCAT.INST. 4-M PIATTO - 289900

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR289900 SCAT.INST. 4-M PIATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia costruttiva - Cassetta portafrutti

  • Tipologia - Altro

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337066545

Codice prodotto

GIR289900

Cod. produttore

289900

Produttore

GIR

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Rettangolare

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Tipologia:

Altro

Attrezzatura:

Senza

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scatola di installazione Gira E2 per tipo di montaggio piatto - Mediante la scatola di installazione Gira e la placca per montaggio piatto è possibile installare con montaggio piatto il programma di interruttori Gira E2 sulla parete. - Per il montaggio da incasso in una parete piena, la scatola di installazione viene applicata in una scatola da incasso, che viene poi inserita nella parete. La scatola non possiede fermacavi.