GIRA - GIR283201 INT.BIL. BS 3-M DEVUN - 283201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Deviatore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Composizione - Elemento base con piastra adattatrice
Numero moduli da frutto - 1
Interruttore a tasto - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337832010
Codice prodotto
GIR283201
Cod. produttore
283201
Produttore
GIR
Tipo funzionamento:
Deviatore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Composizione:
Elemento base con piastra adattatrice
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
no
Numero di bascule di azionamento:
3
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
1013
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Illuminazione:
No
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Interruttore di riscaldamento:
no
Interruttore della lavatrice:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


