pagina iniziale

GIRA - GIR2735005 PRESA SCHUKO DOP. SP P. SCAT.IN 1,5-M - 2735005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2735005 PRESA SCHUKO DOP. SP P. SCAT.IN 1,5-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Contatto di protezione - Altro

  • Con lampada di segnalazione - no

  • Numero di prese - 2

  • Numero moduli da frutto - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

System 55 Across programs

EAN

4010337037521

Codice prodotto

GIR2735005

Cod. produttore

2735005

Produttore

GIR

Tipologia:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Contatto di protezione:

Altro

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di prese:

2

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Tipo di collegamento:

Altro

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore:

Nero

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

nero opaco Avvisi : - Adatta per scatole di installazione compatte Attema UK 40 e tipo H 140 della ABB HAF. - Maggiore protezione contro i contatti accidentali secondo DIN VDE 0620-1.