GIRA - GIR266403 SALVAVITA 30 MA - 266403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Altro
Tipo di comando - Bascula/tasto
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Interruttore a tasto - no
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System 55 Across programs
EAN
4010337011903
Codice prodotto
GIR266403
Cod. produttore
266403
Produttore
GIR
Tipo funzionamento:
Altro
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Interruttore a tasto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Illuminazione:
No
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
230 V
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Interruttore di riscaldamento:
no
Interruttore della lavatrice:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no