GIRA - GIR264810 TELAIO MONT. - 264810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Piastra centrale
Impiego - Altro
Anello portante - no
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337463528
Codice prodotto
GIR264810
Cod. produttore
264810
Produttore
GIR
Composizione:
Piastra centrale
Impiego:
Altro
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


