GIRA - GIR247000 RTA 230 V CON.NC - 247000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Legato al marchio
Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC
Collegamento - A tre/a quattro fili
Con ricevitore - no
Intervallo di misura - 5...30 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4010337104421
Codice prodotto
GIR247000
Cod. produttore
247000
Produttore
GIR
Tipologia:
Legato al marchio
Tipo di alimentazione elettrica:
230 V AC
Collegamento:
A tre/a quattro fili
Con ricevitore:
no
Intervallo di misura:
5...30 °C
Sensore esterno:
no
Riscontro termico:
Senza
Caratteristiche di comando:
PID
Adatto per il riscaldamento:
sì
Numero di uscite riscaldamento:
1
Adatto per raffrescamento:
no
Temperatura leggibile:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Versione rilevatore/sonda:
Sensore di resistenza
Tipo di montaggio:
Incassato
Con display:
no
Comandi nascosti:
no
Con circuito di acqua potabile:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tensione max. dei contatti:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Antideflagrante:
no
Colore:
Altro
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
0.5 W
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA