pagina iniziale

GIRA - GIR2459005 SCHUKO SP ALIM.TENS.USB 2-C TIPO A/C - 2459005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2459005 SCHUKO SP ALIM.TENS.USB 2-C TIPO A/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Contatto di protezione - Altro

  • Numero di contatti attivi (tondo) - 2

  • Con lampada di segnalazione - no

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4010337076209

Codice prodotto

GIR2459005

Cod. produttore

2459005

Produttore

GIR

Tipologia:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Contatto di protezione:

Altro

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di prese:

1

Numero moduli da frutto:

0

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore:

Nero

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...50 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK09

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

32 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2 canali nero opaco (verniciato) Tipo A/tipo C - Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C. - È possibile caricare fino a due dispositivi contemporaneamente. Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodottopuò surriscaldarsi. Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda. Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione.