pagina iniziale

GIRA - GIR245500 MOD.DIMM.ROT. LED UNI. S3000 KMF - 245500

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR245500 MOD.DIMM.ROT. LED UNI. S3000 KMF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipo di comando - Selettore rotativo/a pressione

  • Controllo App tramite Bluetooth - no

  • Dimming taglio di fase ascendente -

  • Dimming taglio di fase discendente -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Non-Design

EAN

4010337031413

Codice prodotto

GIR245500

Cod. produttore

245500

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento base

Tipo di comando:

Selettore rotativo/a pressione

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

Dimming taglio di fase discendente:

Dimmer di serie:

no

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Ingresso stazione secondaria:

Memoria dei valori di luminosità:

Utilizzabile con tasto:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con tasto IR:

no

Min. luminosità regolabile:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Potenza nominale carico resistivo:

20...20 W

Potenza nominale carico induttivo:

20...20 VA

Potenza nominale carico capacitivo:

3...3 VA

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Dimmer rotativo a LED universale Komfort System 3000 Caratteristiche: - Commutazione o regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED oalogene, lampade fluorescenti compatte o LED AT. - Collegamento di apparecchi derivati possibile. - Impostazione automatica o manuale del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase). - Visualizzazione del modo operativo impostato tramite LED. - Accensione delicata per la lampada. - Luminosità di accensione memorizzabile permanentemente. - Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata. - Funzione keycard albergo attivabile: la luce si accende dopo l'interruzione dell'alimentazione (a partire dall'indice 01). - Luminosità minima regolabile. - Protezione elettronica dal cortocircuito. - Protezione elettronica dalla sovratemperatura. - Funzionamento con e senza collegamento del neutro. Avvisi : - Il funzionamento del dimmer senza collegamento del neutro è possibile, tuttavia per alcune lampadine a LED e CFLi è necessario collegare il neutro al fine di evitare tremolii. - Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti aumenta fino a 50 W. - Ballast e trasformatori elettronici per luci LED possono essere azionati con il metodo di regolazione luce indicato dal produttore. - In caso di temperatura ambiente superiore a 25 C, ridurre il carico collegato.