GIRA - GIR244210 RIL.MOV. CUBE 120 - 244210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Altro
Angolo di scansione - 120 °
Altezza di montaggio ottimale - 2.5 m
Controllore Illuminazione vano scale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Stand-alone
EAN
4010337056416
Codice prodotto
GIR244210
Cod. produttore
244210
Produttore
GIR
Tipologia:
Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Altro
Angolo di scansione:
120 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Max. portata trasmissione laterale:
11 m
Max. portata trasmissione frontale:
16 m
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Tipo di montaggio:
A parete
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7016
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no