pagina iniziale

GIRA - GIR2421015 TRASM.PAR.RAD. ENOCEAN 1-M - 2421015

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2421015 TRASM.PAR.RAD. ENOCEAN 1-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX -

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337084136

Codice prodotto

GIR2421015

Cod. produttore

2421015

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

A parete

Accoppiamento bus incluso:

no

Tipologia:

Trasmettitore da parete completo

Numero di canali:

1

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Trasmettitore radiofrequenza a parete EnOcean 1 modulo grigio opaco (verniciato) System 55 - Radiotrasmettitore per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce o veneziana a radioricevitori del sistema radio EnOcean. - Apparecchio senzapile e senza tensione di alimentazione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciere. - Possibilità di trasmissione radio criptata o non criptata. Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio. Questo prodotto non è utilizzabile per eNet. I trasmettitori Gira EnOcean sono compatibili con gli attuatori di fornitori terzi. Radiotrasmettitore a parete, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.